HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
20
注文コード
87072386
品番
HIF3FB-20DA-2.54DSA(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
20
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC200
寸法A(mm)
29.97
定格電流(A)
1
寸法B(mm)
22.86
極性キー溝
左右各1つ
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87072386
HIF3FB-20DA-2.54DSA(71)
70928053
HIF3FB-20DA-2.54DSA(71)
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)
1セット(100個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
内容量に違いがあります