HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
HIF3FB、HIF3FCシリーズ 2.64mmピッチロープロファイルコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87072395
品番
HIF3FB-50DA-2.54DSA(71)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
極数
50
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC200
寸法A(mm)
68.07
定格電流(A)
1
寸法B(mm)
60.96
極性キー溝
左右各1つ
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装