HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ
(2件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87074093
品番
S-1616A(09)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
極数
16
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC300
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
23
定格電流(A)
5
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
29
寸法C(mm)
10
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ