サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87074111 品番 S-1628A(09)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
極数28 形状ストレート 種類角型 定格電圧(V)AC300 寸法A(mm)40 寸法D(mm)28 定格電流(A)5 寸法E(mm)11 寸法B(mm)34 寸法C(mm)13 コンタクト形状メス 結線方法はんだ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87074136
2024-02-23
用途:
配線作業

色々通販をさがして、ここで見つけ、納期的に助かりました。

対象商品:
87074145
2022-03-15
用途:
配線作業
製造業

メーカー在庫欠品が当足り前になっている世の中で、在庫を見つけたときはモノタロウさんが神にみえました。ホント助かりました!ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする