HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
サミコン1600シリーズ はんだタイプコネクタユニット 雌コネクタ Aタイプ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
45
注文コード
87074136
品番
S-1645A(09)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
極数
45
形状
ストレート
種類
角型
定格電圧(V)
AC300
寸法A(mm)
54
寸法D(mm)
42
定格電流(A)
5
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
13
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ