25mm×50M マックスフローSD カクイチ 87094682 25mm×50M マックスフローSD カクイチ 87094682

マックスフローSD

(25件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 87094682 品番 25mm×50M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

継手を使わずに長距離の送・排水が可能です。
柔軟で屈曲性に富んでいるため、折りたたみができ、格納スペースをとりません。

用途
一般の送・排水。高低差の少ないところでの送・排水作業。
土木・建設用(排水・給水・汚水処理等)、農業用(給水・排水・灌漑等)、鉱工業用(排水・給水等)
内径(Φmm)26.5 長さ(m)50 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7] 材質軟質塩ビ樹脂、(補強糸)ポリエステル ブルー 呼び寸法(mm)25 外径(Φmm)27.6 標準質量(g/m)120 標準肉厚(mm)1.1 特性柔軟・屈曲 呼び寸法(inch)1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
畑のかん水用として

吐水量100g/分程度の水中ポンプと組み合わせて使用してます。
軽量でホースの展張性も良い。
径が50mmだと取り扱いが重そうだし30mmだと吐水量が減る。40mmはいいとこどり。
使用頻度が少ないので耐久性はこれから見ていく。いずれにしても水が入っている状態で引きずれば傷がつく。あとは折れ跡からの亀裂も見ていくことになる。

2025-05-19
用途:
高台の畑の水やり用
ありまや 様 (サービス業)

高台の畑で蕎麦を育てていますが、発芽時期だけは水が必要なので、ポンプで水撒きしています。 その際、こちらが役立っています。 折れないように、ほぼ直線上に引いて使っています。 折れると、水が止まるので不便ですが、巻き取るとコンパクトで、放置していても、そこそこ耐久性もあるので、使いやすいです。
巻取り用のリールがあるとよいのですが、どれが適しているか探せませんでした。

対象商品:
87094883
2025-08-15
用途:
灌漑
有限会社ベルグ 様 (サービス業)

厚みが薄いせいか、少し屈曲した所で破れてしまいました。5回程度の使用

2人が参考にしています
対象商品:
87094813
2024-09-30
用途:
水中ポンプによる地下水の汲み出し作業
不動産業

ワイヤーバンドで止めてポンプ出口に接続。口径が50ミリだったので引き回しが心配だったが意外に上手くいって問題なし。元通り収納できて使用感は快適。

対象商品:
87094777
2024-08-30
用途:
露地栽培の潅水
建設業・工事業

早期入荷され早速露地栽培の潅水に使用しました。材質が柔軟性に富み屈曲していても十分な水量が送水され十分活用できます。

対象商品:
87094883
2023-04-15
用途:
農業灌水
農・林・水産業

丈夫で軽く満足しています。いろいろな長さで田んぼの大きさに応じ利用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
87094813
2023-08-08
用途:
排水作業
農・林・水産業

以前使用していた物の代替として。耐久性もあって重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
87094752
2023-07-21
用途:
灌水
製造業

同じ製品なのにホームセンターより値段が安く助かります

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする