18-8 マヨネーズ泡たて

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87167841 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

清潔で丈夫な18-8ステンレス。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×23×23 用途泡立て・かくはんに。 材質18-8ステンレス 質量(g)22 タイプマヨネーズ泡たて アズワン品番64-4069-96

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87167841
2020-09-17
用途:
ドレッシング作り
サービス業

ステンレスで特に柄の作りがしっかりしていてスナップが効く。
マヨネーズを早速作ったが、¥100shopの物と違い手の負担が少なく、早く作れた。
これが2百円台だなんてすばらしい!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする