SP 地中温度計 ケニス 87536426

地中温度計

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード87536426品番SP
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

植物を栽培する上で重要な要因である地温測定に適した温度計です。

温度範囲(℃)-20~110仕様プラスチックケース、1℃目盛、指標付全長(mm)335
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87536426
2023-07-11
用途: 温泉の温度計測
吉田屋旅館サービス業

地中温度計ですが、私どもは温泉の温度を計測するのに使っています。破損しにくいデザインで、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする