※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRC04-12A16-14M12.5 ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ 多治見無線電機 87878497 PRC04-12A16-14M12.5 ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ 多治見無線電機 87878497

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ プラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87878497 品番 PRC04-12A16-14M12.5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

PRCシリーズはオリジナルのワンタッチロックコネクタで、長年にわたり、計測・産業用コネクタとして多大な評価を受けております。
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動・衝撃に対し緩みを生ずることはありません。
着脱時に回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。

極数14 コネクタ形状プラグ インサート番号16-14 コンタクト形状オス 仕様ピンコンタクト 形状ストレート 質量(g)39 種類丸型 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)AC350 寸法A(mm)28.0 定格電流(A)5 寸法B(mm)55.5 寸法C(mm)12.5 適合電線(mm2)0.5以下 絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 適合電線径(Φmm)1.0以下 適合ケーブル(Φmm)12.5 適合電線範囲 AWG(#)20 耐電圧(V/min)AC1000 結線方法はんだ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする