極数8
コネクタ形状プラグ
インサート番号16-8A
コンタクト形状メス
仕様ソケットコンタクト
形状ストレート
質量(g)43.5
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25〜+85
定格電圧(V)AC400
寸法A(mm)28.0
定格電流(A)10
寸法B(mm)55.5
寸法C(mm)12.5
適合電線(mm2)1.25以下
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
適合電線径(Φmm)1.6以下
適合ケーブル(Φmm)12.5
適合電線範囲 AWG(#)16
耐電圧(V/min)AC1200
結線方法はんだ