極数19
コネクタ形状プラグ
インサート番号20S-19
コンタクト形状オス
仕様ピンコンタクト
形状ストレート
質量(g)61
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25〜+85
定格電圧(V)AC400
寸法A(mm)34.0
定格電流(A)4
寸法B(mm)63.5
寸法C(mm)14.5
適合電線(mm2)0.5以下
絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)5以下
結合方式ワンタッチ
適合電線径(Φmm)1.0以下
適合ケーブル(Φmm)14.5
適合電線範囲 AWG(#)20
耐電圧(V/min)AC1200
結線方法はんだ