※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多治見無線電機
多治見無線電機の 接続・省配線(制御機器)
多治見無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
多治見無線電機の 丸型コネクタ
ワンタッチロック丸形コネクタ PRC04シリーズ SFレセプタクル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87878664
品番
PRC04-21A20S-19M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
極数
19
インサート番号
20S-19
コンタクト形状
オス
仕様
ピンコンタクト
形状
ストレート
質量(g)
28
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25〜+85
定格電圧(V)
AC400
寸法A(mm)
2.5
寸法F(mm)
33.0
寸法D(mm)
26.0
定格電流(A)
4
寸法E(mm)
26.0
寸法B(mm)
14.0
寸法C(mm)
26.0
適合電線(mm
2
)
0.5以下
寸法G(mm)
3.9
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ワンタッチ
適合電線径(Φmm)
1.0以下
適合電線範囲 AWG(#)
20
耐電圧(V/min)
AC1200
結線方法
はんだ