PISCO(ピスコ)
ボールバルブ ユニオンエルボ
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10
6
8
10
12
8×6
12×10
形状
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ
隔壁ユニオンストレート
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87963224
品番
BVLU60-1010
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
形状
ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
10
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
60シリーズ
有効断面積(mm
2
)
33
使用流体
空気/水
使用真空圧力(kPa)
-100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材