曜日別特売
BVM60-1210 ボールバルブ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87963267

 

BVM60-1210 ボールバルブ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87963267
BVM60-1210 ボールバルブ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 87963267

ボールバルブ ユニオンエルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12×10
形状隔壁ユニオンストレート
内容量1個注文コード87963267品番BVM60-1210
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。

使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状隔壁ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)12×10使用温度範囲(℃)0~60シリーズ60シリーズ有効断面積(mm2)40使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87963206
2018-10-25
用途: 炭酸水の流量制御のため
その他業種

思った以上に大きくて丈夫な感じで、コックの開閉時はやや固い感じでしたが使用を重ねると良い感じになると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする