曜日別特売
MVM43-RJ メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ) 87965884

 

MVM43-RJ メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ) 87965884
MVM43-RJ メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ) 87965884

メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式集中排気型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
切替位置数2位置ノーマルクローズ
内容量1個注文コード87965884品番MVM43-RJ
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。

使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ開放リング/ブラック適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60ポート数3有効断面積(mm2)3使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式切替位置数2位置ノーマルクローズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする