MVM43A-R メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ) 87965936 MVM43A-R メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型 PISCO(ピスコ) 87965936

メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ローラ式大気開放型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87965936 品番 MVM43A-R
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。

使用圧力範囲(MPa)0〜0.7 形状マイクロスイッチタイプ 開放リング/ライトグレー 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)0〜60 ポート数3 有効断面積(mm2)3 使用流体空気 排気方式サイレンサ付大気開放型 給油要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式ローラ式 切替位置数2位置ノーマルオープン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-10-15
用途:
小型の急速排気弁動作スイッチとして
その他業種

小型でとても使いやすいです
ただエアツール用オイルなどで動作不良になることがあるようです

対象商品:
87965963
2018-05-03
用途:
空圧回路の作成

初動の力が必要。白いロッドが樹脂のせいかスムースにまっすぐ入らないのが原因かな。安価な為こんなもんかと思いますが、リピートはないです。しっかりしたものを選択しようかと思います
とりあえず試作の為今回はこれでOKですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする