VUK04 真空発生器 VUM固定用ホルダ PISCO(ピスコ) 88056762

 

VUK04 真空発生器 VUM固定用ホルダ PISCO(ピスコ) 88056762
VUK04 真空発生器 VUM固定用ホルダ PISCO(ピスコ) 88056762

真空発生器 VUM固定用ホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88056762
品番
VUK04
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥85
販売価格(税別)
¥77

ワークを搬送するための必需品。
圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
様々な条件に対応。
性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。

使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7MPa
使用温度範囲
0~60℃
使用流体
空気
標準供給圧力(MPa)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする