CZ340 収納 リア用ポケット ソフトタイプ ブラック カーメイト 88083134 CZ340 収納 リア用ポケット ソフトタイプ ブラック カーメイト 88083134

収納 リア用ポケット ソフトタイプ ブラック

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88083134 品番CZ340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ソフト素材(エラストマー)を採用したリアシート用ポケットです
ドリンクやポテト、小物等が入れられるので、ファストフード店のドライブスルー利用時やお出かけに便利です
ドリンク部収容サイズ/直径80mmまで
小物収納部サイズ/奥行48mm×幅85mmまで

用途ドリンク&ポテトなどが置けるリアポケット 質量(g)161 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×192×88 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取り付けないこと
※チャイルドシートの前に置かないこと
※本製品に合計700g以上のものを置かないこと

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88083134
2016-08-05
用途:
シトロエンのドリンクホルダー

シトロエンC3のドリンクホルダーに購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする