BM-100 パーツケース 明邦化学 88109296

 

BM-100 パーツケース 明邦化学 88109296
BM-100 パーツケース 明邦化学 88109296
BM-100 パーツケース 明邦化学 88109296
BM-100 パーツケース 明邦化学 88109296
BM-100 パーツケース 明邦化学 88109296

パーツケース

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88109296品番BM-100
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

耐衝撃に優れた特殊ブレンドポリマー採用。外側開きなので、フタを開けたまま作業が可能。中身が取り出しやすい深さ100mmを採用。ベルトに装着可能。バケットマウス・ハードマスター・ダブルロッカーに装着可能。

用途
バケットマウスBM-9000・ハードマスター500/620・ダブルロッカー5000/6200のオプションパーツとしてビス・釘等の収納に建築関係、自動車整備関係、電設関係、水道工事関係
トラスコ品番439-9382セット内容-材質特殊ブレンドポリマー(ポリプロピレン)幅(mm)100クリア高さ(mm)100質量(g)88奥行(mm)93内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×61×96アズワン品番8-6896-11RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88109296
2017-11-29
用途: 電気工事,設備工事
山形電器

他の物より大きめですが、ビスもたくさん入り 取り出しやすく ふたの開閉も しやすいです。

対象商品 : 88109296
2018-02-20
用途: バケットマウスに装着
サニー電子株式会社

バケットマウスに取り付けて、ゴミ箱に利用しています。
ゴミを分別して使用できるので、便利です。
価格も安いので、その点も高評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする