3L マルチケース 明邦化学 88109341

3L マルチケース 明邦化学 88109341
3L マルチケース 明邦化学 88109341

マルチケース

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88109341品番3L
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

中身が見易いクリアータイプ。仕切りなし。

用途ドライバー等の収納に仕様仕切なしタイプトラスコ品番481-8768材質ポリプロピレンクリア高さ(mm)45材質(本体)ポリプロピレン質量(g)178.5奥行(mm)275外寸法(縦×横×深さ)(mm)131×275×45仕切数(個)仕切りなし仕切りなし材質(フタ)ポリプロピレン内寸法(縦×横×高さ)(mm)111×265×41材質(止具)耐衝撃性コーポリマーRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)265有効内寸法・高さ(mm)41内寸(幅×奥行×高さ)(mm)265×111×41
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88109341
2023-07-13
用途: 小道具の現場持ち出し

やすり棒など、かろうじて入った。厚みがもう少しあればベストだったが。

対象商品 : 88109341
2020-12-06
用途: 工具入れ

工具を入れていますが、壊れる事も無くしっかりして良い商品です。

対象商品 : 88109341
2020-08-28
用途: 部品入れ
サービス業

全体的に満足していますが、この大きさで開閉が一か所だけの形になればもっと良いかと。

対象商品 : 88109341
2019-09-30
用途: パーツの保管
サニー電子株式会社

同社製バケットマウスBM-7000に縦にちょうど収納できます。
25cmくらいまでのものなら収納性もよく取扱いしやすいと思います。
極端な重量物でない限り、強度も問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88109341
2015-08-21
用途: ラジコンカー専用ハカリの収納

競技用ラジコンカーの重量バランスを調べるためのハカリ(商品名:G-FORCE クロスウエイトゲージ)があるのですが、「専用ケースとして作られたのか?」と思うほどピッタリ収納できました。(写真を見せたいくらいです)
カタログやWEBで寸法を調べてから購入しましたが、これほどピッタリと思っていなかったので気分上々です。
続けて同じ用途でこのケースを購入するとは思いませんが、別の機会のために明邦化学の主だった収納ケースをリストアップしておきました。
明邦化学のPP製ケースはヒンジやロックが他社よりもしっかりしているのでこれからも多用すると思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする