ルアーケース

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88109357 品番3L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

中身が見易いクリアータイプ

用途パーツの収納に 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)46 質量(g)215.8 奥行(mm)131 仕切板可変仕切板2枚、固定仕切板3枚付 仕切数(個)(最大)6 仕切りあり 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 本体内寸法(mm)265×111×42 有効内寸法・奥行(mm)111 有効内寸法・高さ(mm)42 材質(仕切板)ポリプロピレン
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88109357
2019-11-20
用途:
部品の保管
サニー電子株式会社 様

バケットマウスBM−7000に立てて高さがぴったり収まります。
同サイズで、中の仕切りのバリエーションがあるのも便利ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする