明邦化学
明邦化学の 物品棚/収納用品
明邦化学の 小物収納箱(パーツケース)
明邦化学の パーツケース
小物ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88109454
品番
MC-140
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
仕切りが無いので長物も一緒に収納可鞄やポケットにも入ります。中身が見やすいクリアタイプ
用途
工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
25
質量(g)
31.6
奥行(mm)
67
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体内寸法(mm)
130×60×21
有効内寸法・奥行(mm)
60
有効内寸法・高さ(mm)
21
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。