小物ケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88109497 品番 FB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

クリップ安全ピンなど、小物文具ホビーパーツの収納に最適。ピルケースとしても使用可。

質量(g)22.6 仕切数(個)4 本体内寸法(mm)大50×59×14・小25×16×14 用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。小さなパーツの整理整頓に。 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)17 奥行(mm)64 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大)50×59×14/(小)25×16×14 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88109497
2022-02-25
用途:
釣り具入れ

釣具屋の販売価格とさほど変わらないので 満足度は、少ないです。
釣具屋で買った方が直ぐに入手できて手っ取り早い もう少し安くしてくれれば モノタロウで買う価値が有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする