アタッシェケース

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88109585 品番 B5
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

中身が見やすい透明タイプです。

質量(g)390 本体内寸法(mm)278×204×55(蓋底73) トラスコ品番402-8694 用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 材質PP(ポリプロピレン) クリア 高さ(mm)78 奥行(mm)221 仕切数(個)なし アズワン品番1-9586-02 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)204 有効内寸法・高さ(mm)55 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)292×227×77 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)278×204×55(蓋底73)
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33482136
2025-09-03
用途:
書類
運輸・通信業

作りが良いです
画像では透明感がわからないですが、
実物は半透明です

1人が参考にしています
対象商品:
33482136
2023-10-23
用途:
御朱印を頂くときに使っています
有限会社アイ・エム・シイ 様 (建設業・工事業)

御朱印を頂くときに使っています

仏閣では評判がいいです

非常に気にりました

対象商品:
88109585
2022-09-25
用途:
ねじ類の収納
その他業種

明邦化学は信頼感が高い。同型のケースは20年位前から購入しているが柔軟性を保ち割れもせず顕在。ケースを探すときはまず明邦化学で探す。

3人が参考にしています
対象商品:
33482136
2022-12-16
用途:
マイクや周辺機器の整理
教育・研究機関

楽器演奏時のマイクやチューナーなど周辺機器をまとめています。この類のケースは「留め具」がすぐ壊れるのがネックですが,この商品は今のところ無事に動いています。

1人が参考にしています
対象商品:
33482136
2021-08-04
用途:
持ち運び
株式会社イセイ興産 様 (建設業・工事業)

A4の書類が入るので 持ち運びに便利
一緒にペットボトルも入れて移動してます。

2人が参考にしています
対象商品:
88109585
2020-07-20
用途:
検査器の保管

ウレタンフォームを加工して検査器を保管するケースにしました。A5サイズで厚みのある物を探してました。ピッタリサイズで良かったです。強いて言えば、留め具が弱い感じがします。

対象商品:
33482136
2020-10-08
用途:
現場での書類整理
農・林・水産業

使いかっては良いのですが、大変にやさしいつくりで良いのです。

対象商品:
88109585
2019-08-07
用途:
見せ見本品入れとして客先で使用
製造業

・以前より色々なプラスチックケースを使用していましたが、本体が熱や外力
ですぐ曲がってしまい困っておりました。
本品は、角を丸くしてあるために外力に対し強く、凹むなどの不具合は発生
しづらくなっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする