ナンシーケース

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕切り可変 仕切数(個)(最大)5 注文コード88109603 品番F
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は仕切り・仕切数など6種類から選べます 他の種類を見る

蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。

外寸法(縦×横×深さ)(mm)146×103×23 内寸法(縦×横×高さ)(mm)138×84×20 付属品可変仕切板4枚 質量(g)77.9 仕切数(個)(最大)5 仕様短手方向の仕切タイプ トラスコ品番481-8679 クリア 高さ(mm)23 奥行(mm)103 仕切板4 仕切り可変 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)84 有効内寸法・高さ(mm)20 材質(仕切板)ポリプロピレン 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)84×138×20
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-23
用途:
スペーサー、ねじ、パッキンの保管
その他業種

この手のケースは明邦化学さんのものばかり使っております。
開閉操作のしやすさ、持った時に表面が滑らかでゴツゴツしないなど、質の高いケースです。

対象商品:
60960794
2021-09-16
用途:
ネジ、端子の分別保管、持ち運び、現場での使用に
三倉物産株式会社 様 (製造業)

メイホーのファミリアシリーズはド定番ですね、トムもジミーも小物工具入れなどに使ってます。
プライベートでは釣具関連の保管などにも。安心。

対象商品:
60960794
2021-01-10
用途:
薬のケースに利用
建設業・工事業

今まで薬が3種類入るケースを利用していましたが、種類が増えて買い替えしました。
安価で個々のサイス゛もちょうど良く、全体がコンパクトで良かったです。

対象商品:
60960794
2020-04-13
用途:
ネジの保管
その他業種

フタが開けやすく、角が丸いので持ちやすい。3つほど使ってます。

対象商品:
60960837
2017-08-18
用途:
パーツ入れ
その他業種

開閉がスムースで、勝手に閉じたり開いたりしないのが良い。

対象商品:
07326523
2015-10-29
用途:
小さい部品の仕分けストックに

さすがの日本製。

こまごまと気が利いた作りなだけでなく、開け閉めの際には精密さも感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする