CW-22 ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック 88135512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CW-22 ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック 88135512
CW-22 ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック 88135512

ジョイント用ゴムカバー CW型

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)42(dH7)
外径D(Φmm)70
全長L(mm)140
内容量1個注文コード88135512品番CW-22
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。
中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。
中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。

種類ゴムタイプ軸穴径d(Φmm)42(dH7)外径D(Φmm)70全長L(mm)140材質NBR許容温度(℃)-25~+90寸法l(mm)50寸法S(mm)2.0適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 田植機のユニバーサルジョイント破れ交換
農・林・水産業

長さが10~20mm足りないが、まあ大丈夫みたいです。

2025-05-28
用途: 田植え機ユニバーサルジョイントカバー
農・林・水産業

交換後1ヘクタール田植後掃除していたら、亀裂割れしていました、価格の割に弱く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする