曜日別特売
No.H-470 セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #220 サンフレックス 88152547

No.H-470 セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #220 サンフレックス 88152547
No.H-470 セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #220 サンフレックス 88152547

セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #220

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
88152547
品番
No.H-470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。

用途
石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。
材質
ゴム砥石
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
粒度
#220
砥材
SG材
高さ(mm)
13
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
石材、ガラス等
外径(mm)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする