画像準備中

デジタル温度計

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88177223 品番G1最高・最低 隔測式 防水型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は精度など4種類から選べます 他の種類を見る

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。

注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88177065
2024-05-27
用途:
漁業 船舶の水温計が故障の為
農・林・水産業

画面が大きく、数字が見やすいので最高です。
後コードがもう少し長ければと思います(6M)位い欲しいです。

2人が参考にしています
対象商品:
88177065
2022-11-23
用途:
施設園芸ハウス内の温度記録
農・林・水産業

最高、最低温度の表記がでてこの価格には大満足でした。
防水機能もあり重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88177065
2019-06-10
用途:
冷凍庫用

隔測温度計の中ではサイズが大きく、文字も見やすくてよいです
-50℃〜対応の商品を探していてこの商品を購入しました

対象商品:
88177065
2019-08-14
用途:
湯温を計測
株式会社長湯ホットタブ 様 (サービス業)

数回しか使用していないのに表示がLLLとなったり、−39℃になったりで
計測不能になりました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
88177065
2018-09-15
用途:
水温計として使用
その他業種

使用時間15日目、表示がすべてLLLとなりリセットしても、温度を表示しない。

MonotaROからの回答

初期不良が考えられますので交換対応させていただきます。よろしくお願いいたします。

対象商品:
88177065
2017-09-30
用途:
冷却循環水の水槽温度管理

冷却循環水の温度管理に使用。クーリングタワーの機能が分かったし、一日の中での変化、最高温度、最低温度などが把握できた。

対象商品:
88177065
2018-01-05
用途:
冷凍庫の温度管理
農・林・水産業

センサーは庫内、温度計は庫外なのでコードがない方が良い

対象商品:
88177065
2018-03-16
用途:
温室内での野菜苗の育苗管理
農・林・水産業

購入から2日でデジタル数字の一部が表示しなくなった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
初期不良が考えられますので別途連絡させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする