ECL-FPL36DN FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形 エコリカ 88187093

FPLコンパクト蛍光灯形LED 36形

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
88187093
品番
ECL-FPL36DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

FPL36形でも大幅節前。消費電力はわずか16W。商業施設、オフィス・官公庁の接客ルーム等で広く利用されているFPLコンパクト蛍光灯がLEDになりました。節電需要に応えます。
全光束も明るさを確保。FPLコンパクト蛍光灯が省電力なLEDになっても明るさに遜色はありません。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然光に近いRa82で美しい色味を再現します。
電源内蔵で取付時の工事が簡易。電源別置タイプでは工事に時間と手間がかかります。本製品では余計な部材配置の手間を省けるため、工事の煩わしさが軽減されます。

昼白色
全光束(Lm)
1700
色温度(K)
5000
照度(Lx)
510(直下1m)
種別
36WFPL形
形状
シングル
質量(g)
210
使用温度範囲(℃)
-25~50
消費電力(W)
16
口金
GY10q-6
入力電圧(V)
AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
50000
配光角度(°)
約180
演色指数(Ra)
83
電球の種類
コンパクト形蛍光ランプ
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88187093ECL-FPL36DN73969193ECL-FPL36FNECL-FPL36DN FPLコンパクト蛍光灯形LED エコリカ 73969193FPLコンパクト蛍光灯形LEDエコリカ1本
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88187093
2014-06-20
用途: 店舗用照明の交換

このLED36型を交換使用するためには、安定期を外して電源を直結する工事が必要です。

近所の電気屋さんに方法を教えてもらいました。

残り30本の交換は自分で出来そうです。

 価格はもう少し安ければベターですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする