6Φ×1B NL-S耐油ホース 弘進ゴム 88187181 6Φ×1B NL-S耐油ホース 弘進ゴム 88187181

NL-S耐油ホース

(124件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88187181 品番 6Φ×1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐油性はもちろん、耐候性も十分研究し設計されたホース。

内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)14.0 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 用途一般的送油(軽油・灯油・重油・潤滑油など) 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-30〜100 肉厚(mm)3.8 最小曲げ半径(mm)85 使用流体軽油・灯油・重油・潤滑油など 標準質量(g/m)180 特性耐油、耐候
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:417

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 124
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
ニッサンテラノTD27のメンテナンスです。
しみず 様 (サービス業)

長年交換できなかったフューエルフィルターの交換のついでに、
送油系の部分のホースも交換しました。
既存のホースの外径は14mmなのですが、外径16mmのこの
ホースでも装着できました。
経年劣化の古いホースを外すのに若干苦労しましたが、ホースバンドも
そのまま使えました。今後は安心して大事に走行できます。

対象商品:
88187303
2025-12-21
用途:
ラジエターATFホース

CR-V RD1(エンジンB20B)の純正ホースが廃番の為に購入、内径外径共にほぼ同じ。少し硬いが使用可能。耐久性については不明。

対象商品:
88187522
2025-04-12
用途:
小型タンクローリーで灯油の給油に使用
卸売・小売業

厳冬季でも他社のローリーホースより硬くなりづらく折れにくいので使いやすい。引きづりきずが付きやすいが真冬の作業と価格の安さを考えれば文句無し。

2025-04-02
用途:
パワーショベルの燃料ホース交換
サービス業

内径は合っていたが、外形は純正のホースよりかなり太かった。
太い分には全く問題なく使用しています。耐久性もかなりかなりありそうです。

対象商品:
88187197
2024-08-17
用途:
灯油ホース
製造業

長府風呂釜の灯油タンクのホースがひび割れたので交換。
品質は良さそうです。
こういう部品が簡単に手に入るとは有り難いです。

2人が参考にしています
対象商品:
88187242
2024-06-14
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

曲がりにくく、耐圧・耐油性があるため二輪車(FI車)の燃料ホースとして使用し、問題なく使用できています。

対象商品:
88187181
2024-04-02
用途:
FFストーブの灯油タンクから本体への接続用です。
エルエス可児 様

ジョイント部分の固定用具外れ止めバンド固定部分がゴムが固くなりますが3cmほど切り捨てれば問題ありません。外皮等の変質もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
88187251
2023-11-18
用途:
機械の修理
株式会社安井工務店 様

古い機械の修理部品に使用しますが、検索して探しあて、ぴったしあうのがありました。助かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする