KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
KANAステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
88395632
品番
KANA50-SUST
参考基準価格(税別)
¥16,896
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
192
トラスコ品番
417-4577
質量(kg)
3
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
0.69