KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
KANAステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
88395641
品番
KANA60-SUST
参考基準価格(税別)
¥22,720
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
ユニットリンク数
160
トラスコ品番
417-4607
質量(kg)
5
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
1.03