KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の ジョイントリンク
KANAステンレスチェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(3m)
注文コード
88395657
品番
KANA80-RPSUST
参考基準価格(税別)
¥42,360
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
120
材質(本体)
SUS304
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
1.77