KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KANAローラチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
6.35
注文コード
88395772
品番
KANA25-T
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
6.35
リンク内幅(mm)
3.1
ユニットリンク数
480
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1