KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KANAローラチェーン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
12.7
注文コード
88395815
品番
KANA40-T
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.85
ユニットリンク数
240
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1