KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク2列
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88396621
品番
200-2OL
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅(mm)
38.1
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
2
最大許容張力(kN)
143.18