KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク3列
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88396655
品番
160-3OL
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,013
販売価格(税別)
¥
6,375
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
50.8
リンク内幅(mm)
31.75
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
3
最大許容張力(kN)
158.88