KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
KCM標準ローラチェーンオフセットリンク4列
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88396716
品番
100-4OL
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,053
販売価格(税別)
¥
2,775
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
4
最大許容張力(kN)
90.24