KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KANAローラチェーン
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(15m)
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
88401311
品番
KANA80-CS
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.75
ユニットリンク数
600
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1