KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KANAローラチェーン
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(76m)
ピッチ(mm)
9.525
注文コード
88401442
品番
KANA35-CS
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
4.68
ユニットリンク数
8000
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1