アタッチメント付ローラチェーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3m) ピッチ(mm)12.7 注文コード88403122 品番40-2LK1T
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,082
販売価格(税別)
9,165
この商品はピッチなど33種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)12.7 リンク内幅(mm)7.95 ユニットリンク数240 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン 列数1 最大許容張力(kN)2.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする