KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ローラチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
12.7
注文コード
88403131
品番
40-3LK1T
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥8,509
販売価格(税別)
¥
7,735
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
アズワン品番
64-7415-90
最大許容張力(kN)
2.75