KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ローラチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
88403192
品番
50-ALLK1T
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥16,660
販売価格(税別)
¥
15,145
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
192
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
4.41