KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ローラチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
12.7
注文コード
88403287
品番
40-2LA1T
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,293
販売価格(税別)
¥
6,630
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
2.75