KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ローラチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
15.875
注文コード
88403366
品番
50-ALLA1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
ピッチ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
192
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
アズワン品番
64-7416-25
最大許容張力(kN)
4.41
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88403366
50-ALLA1T
07231086
KCM50-1P-A1
アタッチメント付ローラチェーン
KANA(片山チエン)
1ユニット
¥
11,050
税込
¥
12,155
注文コードが変更になりました