KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
アタッチメント付ローラチェーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
88403427
品番
80-3LA1T
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
ユニットリンク数
120
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
アズワン品番
64-7416-83
最大許容張力(kN)
10.69