KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の オフセットリンク
オフセットリンク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88403901
品番
06B-OL
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥151
販売価格(税別)
¥
137
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
9.525
リンク内幅(mm)
5.72
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1