3/22より値下げ!現場を応援

小判形チェーンジョイントリンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88406114 品番 100F-JL
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別) 値下げ
419
ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1 最大許容張力(kN)22.56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする