KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 特殊チェーン
小判形チェーンジョイントリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406132
品番
60F-JL
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
8.8