KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
シングルダブルスプロケット 40SD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88406534
品番
40SD11
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
SD形
列数
2
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
11〜16
下穴径d(Φmm)
10